Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48879193 Herst.-Nr.: 22171514 EAN/GTIN: 9010299284341 |
|
|
| | |
| Aufputzmontagesatz ARTSIGN 75 #22171514 Aufputzmontagesatz, Aluminium, stranggepresst, schwarz (RAL9005) zur Aufputzmontage der ARTSIGN MRW, werkzeuglose Montage, Abmessungen: 190 x 60 x 120 mm, Gewicht: 0,4 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Länge: | 190 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,41* | € 105,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,50* | € 105,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,39* | € 109,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,99* | € 112,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|