| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48879653 Herst.-Nr.: BSU315M EAN/GTIN: 4250600708370 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte 3h opt.Mesh/NB Add.on BSU315M Rettungswegbeleuchtung, Batterie LifeP04, Schutzart IP42/IP20, Asymmetrische Lichtverteilung, Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) 11,54 m, Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) 7,26m, Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,76* | € 147,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,97* | € 153,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 137,24* | € 175,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|