Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 740, silber 672849.004.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 740, silber 672849.004.1
Artikel-Nr.:
     6012B-48886970
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672849.004.1
EAN/GTIN:
     4068754013529

LED-Strahler 740, silber 672849.004.1

Kompakter Strahler für die effiziente Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Kette
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 293,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,36*
€ 296,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.