Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung TR110-SLU2B00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-48973034
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6068077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitszuhaltung TR110-SLU2B00

Sicherheitszuhaltungen, TR110 Lock, TR110-SLU2B00, Zuhalteprinzip: Arbeitsstromprinzip, Anschlussart Detail: Steckverbinder, M12, 8-polig, Steckverbinder, M12, 5-polig, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Fluchtentriegelung: nein, Tasten: ja
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 719,07*
€ 802,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,94*
€ 802,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 730,80*
€ 809,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,79*
€ 963,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,66*
€ 949,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,99*
€ 910,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,64*
€ 892,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,80*
€ 869,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.