| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48978841 Herst.-Nr.: 1070820 EAN/GTIN: 4047084379420 |
| |
|
| | |
| Sensor für T-Nut-Zylinder MZT7-03VNO-KP0 Sensoren für T-Nut-Zylinder, MZT7, MZT7-03VNO-KP0, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, Schaltausgang: NPN, Schaltfunktion: Öffner, Überfahrweg typ.: 10 mm, Schutzart: IP65, IP67, Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,36* | € 43,63* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,34* | € 44,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,25* | € 45,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|