Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 40 m 152U127JJ5040G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 40 m 152U127JJ5040G
Artikel-Nr.:
     6012B-49003723
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     152U127JJ5040G
EAN/GTIN:
     4251394622972
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 40 m 152U127JJ5040G

Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
40 m
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
violett
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,26*
€ 421,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,03*
€ 421,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 415,74*
€ 425,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,08*
€ 505,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,54*
€ 502,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,99*
€ 500,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,74*
€ 494,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.