Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Rahmen 85x85x35mm, ws 130829-27-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Rahmen 85x85x35mm, ws 130829-27-I
Artikel-Nr.:
     6012B-49009098
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130829-27-I
EAN/GTIN:
     4251394640266
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Rahmen 85x85x35mm, ws 130829-27-I

Zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen, Abmessungen (L x B x H): 85,0 x 85,0 x 35,0 mm, zusätzliche Befestigungsmöglichkeit auf UP-Becher im Lochabstand von 60,0 mm, Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
ja
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Form:
quadratisch
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,58*
10
€ 5,00*
ab € 3,411*
€ 4,691*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,514*
€ 4,814*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,68*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,49*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,814*
€ 5,72866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,574*
€ 5,44306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,364*
€ 5,19316
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,514*
€ 4,18166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.