Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS/2 Anschlusskabel Maus/Tastatur EK318.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PS/2 Anschlusskabel Maus/Tastatur EK318.5
PS/2 Anschlusskabel Maus/Tastatur EK318.5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-49011095
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK318.5
EAN/GTIN:
     4049759052782
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

PS/2 Anschlusskabel Maus/Tastatur EK318.5

1:1 geschaltet, geschirmt, Farbe beige, vergossen
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
PS 2
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
6
Steckverbindertyp Anschluss 2:
PS 2
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
6
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 4,40*
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,66*
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 5,00*
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,72*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.