Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Port DIN Inst.-Kit RAL1013 0-0336613-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3Port DIN Inst.-Kit RAL1013 0-0336613-1
Artikel-Nr.:
     6012B-49041811
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     336613-1
EAN/GTIN:
     7330268033452
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
RJ45 Steckverbinder
3fach rahmen

3Port DIN Inst.-Kit RAL1013 0-0336613-1

DIN Dreifach-Schrägauslassdose mit 50x50 mm Zentralplatte.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,64*
€ 49,95*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,16*
€ 50,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 51,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,30*
€ 59,857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,76*
€ 52,0744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.