Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderset RJ45 IP20 sw 09451511100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinderset RJ45 IP20 sw 09451511100
Steckverbinderset RJ45 IP20 sw 09451511100
Artikel-Nr.:
     6012B-49044204
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511100
EAN/GTIN:
     5713140059320
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Steckverbinderset RJ45 IP20 sw 09451511100

Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Werkstoff: Polyamid, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,22..0,32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 7,18*
1
€ 5,46*
ab € 5,58*
€ 7,62*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,04637*
€ 8,25637*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,33*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,32*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09456000102
ab € 235,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.