Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49078769 Herst.-Nr.: DC10002 EAN/GTIN: 4049759075798 |
| |
|
| | |
| Ersatzknopfzelle f.DC10001 V3GA/V392 f.DC-Det. DC10002 Notwendig zur Vollbestückung des Detektors sind 4 Knopfzellen, IEC-Bezeichnung: LR 41 Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | Knopfzelle | Anzahl der Zellen: | 1 | Ausführung: | Silberoxid/Zink | Nennspannung: | 1,5 V | Kapazität: | 40 mAh | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Sonstige Bezeichnung: | ohne | Länge: | 7,9 mm | Höhe inkl. Pole: | 3,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,96* | € 1,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,58* | € 2,39* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,79* | € 9,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,28* | € 27,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|