Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker MFP8 T568A Cat.6A (ISO/IEC) 100023042


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 T568 A Cat.6A(IEC),
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 T568 A Cat.6A(IEC),
Artikel-Nr.:
     6012B-49081700
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023042
EAN/GTIN:
     4018359389659
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel

Stecker MFP8 T568A Cat.6A (ISO/IEC) 100023042

Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden
Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,14*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,728*
€ 9,978*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 10,25*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 10,27*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,044*
€ 10,354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,354*
€ 12,32126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,814*
€ 11,67866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,044*
€ 9,57236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.