Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP-Patchkabel gb 90m MPO APC OS2 100011165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO APC female Patchkabel, gelb, E9/125 OS2, 90 m
MPO APC female Patchkabel, gelb, E9/125 OS2, 90 m
Artikel-Nr.:
     6012B-49082088
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011165
EAN/GTIN:
     4018359380588
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

MPO/MTP-Patchkabel gb 90m MPO APC OS2 100011165

Das vorkonfektionierte MPO/MTP Verkabelungssystem ist die zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung für Glasfasernetze von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s mittels paralleloptischer Übertragung . Der MPO/MTP®-Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
12
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
90 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,87*
€ 257,50*
Frei Haus
ab € 238,71*
€ 262,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,89*
€ 264,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,61*
€ 294,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,61*
€ 301,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.