Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Distanzsensor DMU318-1600#50136107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-49263717
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Ultraschall Distanzsensor DMU318-1600#50136107

Sonderausführung: Multiplexbetrieb, Synchronbetrieb
Messbereich: 150 ... 1.600 mm
Geometrische Auflösung: < 2 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Analogausgang: Spannung
Schaltausgang: Transistor, NPN, Schließer (NO)
Ein-/Ausgänge: 1 St.
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Bauform: zylindrisch, M18
Abmessungen: 88,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Bedientasten
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
-10 V ... +10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
150 mm
Länge des Sensors:
88,3 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
150..1600 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,98*
€ 302,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,64*
€ 305,26*
Frei Haus
ab € 285,12*
€ 332,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,29*
€ 335,26*
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 306,92*
€ 355,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,90*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,82*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,79*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 17,69*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 18,38*
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 12,40*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 12,88*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,79*
Zubehör
Leuze electronic
50125860
ab € 61,84*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,15*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.