Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteclip 34x10 mm 151-02881(900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halteclip 34x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Halteclip 34x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Halteclip 34x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Halteclip 34x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Halteclip 34x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Halteclip 34x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Halteclip 34x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-49267119
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02881
EAN/GTIN:
     4031026621272
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Halteclip 34x10 mm 151-02881(900)

Push und Click-Anwendung zur einfachen Befestigung von Leitungen. Kupplungststücke der IAHC-Halter ermöglichen Verbindung mehrerer Halter miteinander. Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung eingeklickt. AHC( )SS und AHC( )SB können auf einen 5mm Bolzen gesteckt werden. IAHC( )T verfügen nur über Kupplungsstücke. Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln.
Weitere Informationen:
Rohr-/Kabeldurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
900
€ 5,90*
ab € 0,22608*
€ 0,27608*
900
Frei Haus
ab € 0,22945*
€ 0,27945*
Lager 6012
900
Frei Haus
ab € 0,23624*
€ 0,28624*
2 Tage
366
3
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,71*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,28624*
€ 0,34063
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23624*
€ 0,28113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 257,616* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.