Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x10mm L:934mm ZX2028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042223R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 934 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042223R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 934 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     6012B-49356039
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042223R9999
EAN/GTIN:
     4011617422235
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene

Kupferschiene 30x10mm L:934mm ZX2028

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 4 = 934 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
934 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,83*
€ 121,94*
€ 5,00*
ab € 99,34*
€ 123,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,58*
€ 128,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,62*
€ 134,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,67*
€ 136,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.