| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49360359 Herst.-Nr.: 10105930 EAN/GTIN: 4007686030662 |
| |
|
| | |
| Mehrfachdichtung 16/03/021 MFD RW Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 16 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 1..2,1 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,98* | € 21,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,65* | € 21,3375* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,08* | € 21,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,7075* | € 23,3675* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,11* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6844* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|