Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 6 V0 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiska
Wiska
Artikel-Nr.:
     6012B-49368388
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108239
EAN/GTIN:
     4007686059519
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 6 V0 LG

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
20,7 mm
Höhe:
20,7 mm
Stärke:
17,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,331*
€ 1,861*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3394*
€ 1,8694*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,505*
€ 2,105*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,506*
€ 2,106*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,106*
€ 2,50614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,026*
€ 2,41094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,916*
€ 2,28004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.