Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter Kunststoff SKI-U1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter Kunststoff SKI-U1Z
Artikel-Nr.:
     6012B-49368668
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6016819178
EAN/GTIN:
     4024337103797
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter be...
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter Kunststoff SKI-U1Z

Sicherheitsschalter (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) zur sicheren Positionserkennung von Türen, Hauben und Klappen, Schleichsystem, 1 Öffner/ 1 Schließer, Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5, Betätigerauszugskraft 10 N. Die 5 möglichen Anfahrtsrichtungen erhöhen die Variabilität. Seine Abmessungen ohne Betätigungskopf entsprechen DIN EN 50047. Betätiger müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
30,5 mm
Länge des Sensors:
100 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.