Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1450-6FF42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012B-49453030
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA14506FF420AA0
EAN/GTIN:
     4042948815564
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1450-6FF42-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350..500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500..5000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.554,25*
€ 1.692,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.506,01*
€ 1.693,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.561,20*
€ 1.709,19*
€ 5,95*
ab € 1.616,80*
€ 1.764,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.751,91*
€ 1.912,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,19*
€ 2.033,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,68*
€ 2.019,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,55*
€ 1.945,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,54*
€ 1.901,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,20*
€ 1.857,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,00*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,92*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,95*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 21,97*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,51*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,15*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,86*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,85*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,93*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,71*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 135,35*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,89*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,10*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,70*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.