| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49458829 Herst.-Nr.: 221159.002 EAN/GTIN: 4051859099826 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-Deckenleuchte 3000K 221159.002 Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polypropylen) opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, anbauleuchten rzb, deckenanbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,65* | € 62,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,75* | € 62,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,20* | € 63,64* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,49* | € 66,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,36* | € 66,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|