Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K DALI LEDTrun#549004006210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Geräteträger 4000K DALI LEDTrun#549004006210
LED-Geräteträger 4000K DALI LEDTrun#549004006210
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-49465047
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     549004006210
EAN/GTIN:
     6941408873862
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Geräteträger 4000K DALI LEDTrun#549004006210

Professionelle LED-Lichtband-Lösung. Einfache Montage durch Schnappbefestigung von LED-Modulen. Integration von 3C Spots mit dem Zubehör 3 Phasenschienen Einsatz möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
1000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,59*
€ 278,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,68*
€ 279,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,04*
€ 281,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098001100
ab € 24,48*
Zubehör
Opple
542098001300
ab € 29,52*
Zubehör
Opple
542098001500
ab € 9,79*
Zubehör
Opple
542098001700
ab € 4,50*
Zubehör
Opple
542098001900
ab € 3,57*
Zubehör
Opple
542098003000
ab € 3,88*
Zubehör
Opple
821011002600
ab € 318,80*
Zubehör
Opple
542098011200
ab € 29,93*
Zubehör
Opple
542098011000
ab € 4,61*
Zubehör
Opple
821017001300
ab € 92,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.