Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schirmanschlussklemme Z2.803.3210.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-49869030
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z2.803.3210.0
EAN/GTIN:
     4049088252839
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme wieland
schirmanschlussklemme

Schirmanschlussklemme Z2.803.3210.0

Schirmanschlussklemme für Montage auf Sammelschiene 10x3 mm für Leitungsdurchmessers von 10 bis 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Betriebstemperatur:
-40..55 °C
Breite:
24 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Farbe:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,1786*
€ 4,3286*
10
€ 5,00*
ab € 3,834*
€ 5,164*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,32*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,8113*
€ 7,6513*
10
€ 4,00*
ab € 6,753*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.