Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49988641 Herst.-Nr.: PXY801KW1E EAN/GTIN: 4242002951454 |
| | |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld Indukt. Serie8,HomeConnect PXY801KW1E Flexibilität der Kochzonen Die erweiterte FlexInduction-Zone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf. 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Kochzone vorne links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3. Weitere Informationen: | | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Rahmenausführung: | rahmenlos | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Blitzkochstellen: | 4 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Elektroanschlusswert: | 7400 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.201,31* | € 1.330,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,91* | € 1.331,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,11* | € 1.413,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,49* | € 1.443,59* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.311,63* | € 1.444,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|