Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49996912 Herst.-Nr.: HEZ9SE040 EAN/GTIN: 4242005282708 |
| |
|
| | |
| Topfset 4 teilig HEZ9SE040 Induktionsgeeignet Stielkasserolle Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand) 1,2 l Fassungsvermögen Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 166,51* | € 199,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,20* | € 248,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,14* | € 253,33* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 219,90* | € 261,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,90* | € 266,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|