Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 9,5 (60X16)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 9,5 (60X16)R
Schrumpfschlauch WMS 9,5 (60X16)R
Artikel-Nr.:
     6012B-50051605
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800368
EAN/GTIN:
     4046356626378
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 9,5 (60X16)R

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 16 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3,2..9,5 mm
Kabeldurchmesser:
3,2..9,5 mm
Länge:
60 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,22*
€ 403,00*
Frei Haus
ab € 361,85*
€ 404,39*
€ 5,95*
ab € 367,15*
€ 409,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,55*
€ 420,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 378,38*
€ 421,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,27*
€ 494,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,38*
€ 450,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,63*
Zubehör
Phoenix Contact
5146448
ab € 104,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.