Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbuchse f.ET200 M12 6GK1905-0EA10 VE5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50058148
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19050EA10
EAN/GTIN:
     4019169852319
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Profibus-Stecker

Anschlussbuchse f.ET200 M12 6GK1905-0EA10 VE5

PROFIBUS FC M12 Plug PRO M12 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, mit axialem Kabelabgang, zum Einsatz mit ET 200 PRO, Stifteinsatz (B-kodiert) 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NETPB FC M12 Plug PRO
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
pro Stück
€ 8,90*
ab € 143,99*
€ 160,74*
33 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 144,29*
€ 161,25*
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,81*
€ 162,82*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 171,61*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 156,98*
€ 174,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,61*
€ 204,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,58*
€ 204,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,54*
€ 200,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,80*
€ 196,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,06*
€ 184,52
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 31,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.