Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TNSLRQ42TWDH1147/C53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TNSLRQ42TWDH1147/C53
Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TNSLRQ42TWDH1147/C53
Artikel-Nr.:
     6012B-50066726
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7030733
EAN/GTIN:
     4047101419429

Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TNSLRQ42TWDH1147/C53

Schreib-Lese-Kopf HF, für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*, Betriebsspannung 19.2 28.8 VDC, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 42,5mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PA12-GF30, Gerät ohne Abschluss-Terminierung, Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden, Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig, Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen, Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen, Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen, Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m, Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m, Der HF-Busmodus ist für statische Applikationen und langsame dynamische Applikationen geeignet, weil ein Befehl standardmäßig nur durch jeweils einen Schreib-Lese-Kopf bearbeitet werden kann, Im Continuous HF-Busmodus wird ein Befehl an allen Schreib-Lese-Köpfen in einer Bus-Topologie gleichzeitig ausgeführt.
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
215 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
42,5 mm
Höhe:
42,5 mm
Tiefe:
67,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,46*
€ 650,55*
Frei Haus
ab € 567,12*
€ 652,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 572,58*
€ 655,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 577,41*
€ 658,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,89*
€ 673,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,26*
€ 783,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,55*
€ 769,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,36*
€ 747,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,81*
€ 725,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,41*
€ 687,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.