Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50075573 Herst.-Nr.: 2625240000 EAN/GTIN: 4050118629958 |
| |
|
| | |
| LED-Modul WIL-LRYGX#2625240000 Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 8,5 W | Spannungsart: | DC | Geeignet für Konstantstrom: | nein | Geeignet für Konstantspannung: | nein | Externes Betriebsgerät erforderlich: | nein | Anzahl der LEDs: | 42 | Form: | rechteckig | Farbe: | sonstige | Flexibel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,78* | € 89,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,87* | € 89,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,03* | € 92,30* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,52* | € 133,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,21* | € 138,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|