Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 800x600x300mm 86W800ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 800x600x300mm 86W800ES
GfK-Wandschrank IP65 800x600x300mm 86W800ES
Artikel-Nr.:
     6012B-50150172
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     86W800ES
EAN/GTIN:
     4260142195668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 800x600x300mm 86W800ES

GfK-Wandschränke IP 65 H 800 x B 600 x T 300 Einfachschließung
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,59*
€ 575,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 490,11*
€ 576,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 497,73*
€ 581,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,02*
€ 691,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,34*
€ 684,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,05*
€ 673,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,25*
€ 648,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.