Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerwanne 750mm komplett ZSD-ZW750MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50167076
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     226577
EAN/GTIN:
     4015082265779

Zählerwanne 750mm komplett ZSD-ZW750MM

Zählerwanne 750 mm komplett
Weitere Informationen:
Verlängerungsstück:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Absicherung:
ohne
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Mit Sicherungshalter:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Höhe:
750 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 27,40*
€ 36,83*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,23*
€ 45,04*
€ 5,46*
ab € 39,85*
€ 51,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,39*
€ 52,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 53,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.