Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Niedersp. 250A 690V NH1 SINGLE#SD1-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-50170685
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SD1-D
EAN/GTIN:
     5027590589390
Suchbegriffe:
NH-Lasttrenner
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter

Sicherungsunterteil Niedersp. 250A 690V NH1 SINGLE#SD1-D

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, DIN-Schienenmontage, Schraubmontage, IEC 60269-1, mit Thermoplastkörper. Optionales Zubehör: Phasentrennwände, einclipsbar, Klemmenabdeckungen, Sicherungsabdeckung, Mikroschalter, IP20 Fingerschutzsets, Neutralbrücken, Phasentrennwände
Weitere Informationen:
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
250 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,58*
€ 22,44*
21 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 23,27*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,10*
€ 23,36*
Lager 6012
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 24,35*
8 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,95*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 73,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
16NHG01BI
ab € 6,55*
Zubehör
Eaton
200NHG1BI
ab € 8,17*
Zubehör
Eaton
200NHG1BI-400
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
250NHG1B-400
ab € 7,51*
Zubehör
Eaton
355NHG1B
ab € 7,83*
Zubehör
Eaton
50NHG01BI-400
ab € 7,04*
Zubehör
Eaton
63NHG1B-690
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
160NHG1B
ab € 6,46*
Zubehör
Eaton
250NHG1B-690
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.