Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggerüstprofil vertikal/ Mitte L=1700mm WSM14-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50172924
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044017
EAN/GTIN:
     4015080440178
Suchbegriffe:
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) tragrahmenprofil

Traggerüstprofil vertikal/ Mitte L=1700mm WSM14-ID

Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1750 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 41,38*
€ 53,22*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 46,89*
€ 55,59*
1
€ 5,46*
ab € 44,18*
€ 56,95*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 50,34*
€ 59,14*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 59,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002299
ab € 6,85*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,55*
Zubehör
Eaton
010795
ab € 32,87*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,43*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,17*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,44*
Zubehör
Eaton
020287
ab € 36,76*
Zubehör
Eaton
022660
ab € 15,72*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,66*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,55*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,82*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,28*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 47,78*
Zubehör
Eaton
081983
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.