| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50181196 Herst.-Nr.: ABNRP107S01 EAN/GTIN: 4015153823914 |
|
|
| | |
| Vorsicherungsgehäuse ABNRP107S01 Vorsicherungsgehäuse bestehend aus: 1x Kompaktleistungsschalter 160 A 3-polig inkl. einstellbarer Auslöseeinheit, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 70 mm², Bauhöhe 7 Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | ja | Montage über Schrank: | ja | Montage unter Schrank: | ja | Polzahl: | 5 | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 50 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 50 mm² | Anschlussart: | Klemme/Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP44 | Höhe: | 1100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 671,48* | € 773,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 681,13* | € 785,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 691,58* | € 793,05* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 759,44* | € 870,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|