Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse U-GEH.CPG-450 SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse U-GEH.CPG-450 SIL
Artikel-Nr.:
     6012B-50187938
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4454005000
EAN/GTIN:
     4024337065774
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
bernstein leergehäuse
leergehäuse

Polyestergehäuse U-GEH.CPG-450 SIL

Die Leergehäuse haben eine international anerkannte und zertifizierte Prüfstelle durchlaufen und wurden mittels Baumusterprüfung für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx bescheinigt. Die Gehäuse dienen als Schutz für mechanische und elektrische Geräte und Komponenten. Schutzart IP66, Betriebstemperatur max.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
120 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 242,65*
€ 275,16*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 290,26*
1
Frei Haus
ab € 246,35*
€ 295,91*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 250,16*
€ 298,68*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 293,04*
€ 322,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.