Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 025-4/0,50-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.5 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.5 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.5 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.5 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.5 A, Typ F, N-li
Artikel-Nr.:
     6012B-50251792
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09127820
EAN/GTIN:
     4014712212305
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 025-4/0,50-F

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,5 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
1,5 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
F
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,91*
€ 174,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,46*
€ 175,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,86*
€ 175,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 145,75*
€ 177,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,70*
€ 181,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,56*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,83*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 693,39*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 260,45*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,09*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 324,41*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 676,86*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 395,72*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,52*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.