Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50254915 Herst.-Nr.: 16924 EAN/GTIN: 3303430169246 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter 125A, 4p, 30mA 16924 Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 ID. 4-polig, Nennstrom 125A, Typ A, Nennfehlerstrom 30mA, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter (Ofsp), plombierbare Schraubenabdeckung. Der ID Fehlerstrom-Schutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 125 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | A | Selektiver-Typ: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,06* | € 934,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 842,95* | € 940,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 858,55* | € 956,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 860,48* | € 960,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 897,44* | € 1.011,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|