Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Z-TEUL35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50264572
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171144
EAN/GTIN:
     4015081676323
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
eaton (moeller) anschlussklemme
anschlussklemme

Anschlussklemme Z-TEUL35

Zubehör für Verschienungssystem
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,67*
€ 86,01*
€ 5,00*
ab € 69,37*
€ 89,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 92,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,91*
€ 110,5629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,50*
€ 108,885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,63*
€ 105,4697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,98*
€ 101,1262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,40*
€ 86,156
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.