| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50266903 Herst.-Nr.: 108111 EAN/GTIN: 4015081077656 |
| |
|
| | |
| FI/LS-Schalter 16A, 30mA, A PKPM2-16/2/C/003-A Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C Weitere Informationen: | | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 2 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 250 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Fehlerstrom-Typ: | A | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht links |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,50* | € 128,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,90* | € 134,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,20* | € 140,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 119,09* | € 144,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,78* | € 147,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|