Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 10mA, 16A 5SV4111-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012B-50269784
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV41110
EAN/GTIN:
     4001869429755
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 10mA, 16A 5SV4111-0

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,01 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
0,7 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,79*
€ 55,15*
€ 5,00*
ab € 43,58*
€ 57,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 60,81*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,77*
€ 62,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,44*
€ 73,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,96*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 21,45*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,26*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03313*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 12,44*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 390,57*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,81*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,22*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 30,38*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,49*
Zubehör
Siemens
5SW3010
ab € 2,24*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,28*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.