Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4B06/0,10/3NBNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.1 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.1 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.1 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.1 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.1 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     6012B-50278055
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948251
EAN/GTIN:
     4014712259119
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-/LS-Kombination DRCBO4B06/0,10/3NBNK

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 652,93*
€ 747,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 640,34*
€ 747,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 657,96*
€ 748,27*
€ 5,95*
ab € 648,70*
€ 751,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 657,61*
€ 754,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,11*
€ 897,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,67*
€ 884,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,97*
€ 848,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,63*
€ 824,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,61*
€ 782,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,16*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,57*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.