| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50278540 Herst.-Nr.: 411314 EAN/GTIN: 3414970447357 |
| |
|
| | |
| FI/LS-Schalter C-Charakt., 25A 411314 Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ F-G, Mischfrequenzsensitiv nach EN 62423, EN 61009-1, VDE 0664-20, G nach ÖVE E8601, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, Bemessungsstrom In 25 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 10 kA, Stoßstromfest bis 3000 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Weitere Informationen: | | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Fehlerstrom-Typ: | F | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: | 10 kA | Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: | 10 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,69* | € 156,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,32* | € 156,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,54* | € 162,66* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,28* | € 179,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 197,57* | € 244,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|