Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 310487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 310487
Adapter 310487
Artikel-Nr.:
     6012B-50450737
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     310487
EAN/GTIN:
     8018367632583

Adapter 310487

ADAPTER INSERT+ 2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
315 mm
Breite:
119 mm
Höhe:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,48*
€ 13,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 13,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,75*
€ 15,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.