Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50454327 Herst.-Nr.: 3NP19411GB43 EAN/GTIN: 4001869567723 |
|
|
| | |
| Griffeinsatz mit EFM15 f. Baugr.NH1,1-polig 3NP1941-1GB43 Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH1 1-polig, AC 24 - 230V / DC 24 - 250V Zubehör für Sicherungs- Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schaltstück | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,03* | € 73,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,12* | € 73,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,76* | € 75,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,19* | € 76,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,13* | € 98,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|