Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 110kA, 415V,4-polig 3VA2612-7HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012B-50465894
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA26127HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042949435907
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 110kA, 415V,4-polig 3VA2612-7HL42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1250A Überlastschutz Ir=500A ...1250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF,50%,100%) Anschlussverbreiterung Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500..1250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1875..12500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.831,04*
€ 4.951,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.711,76*
€ 4.952,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.875,19*
€ 4.999,88*
€ 5,95*
ab € 5.107,37*
€ 5.236,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.374,21*
€ 5.509,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.999,88*
€ 5.949,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.975,82*
€ 5.921,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.903,65*
€ 5.835,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.879,59*
€ 5.806,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.875,19*
€ 5.801,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA95880LB10
ab € 50,28*
Zubehör
Siemens
3VA95870LF10
ab € 66,63*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,91*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,98*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,97*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,74*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,08*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,66*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,87*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,83*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,91*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,02*
Zubehör
Siemens
3VA95870VF10
ab € 94,71*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,69*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.