Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnerdungsvorrichtung für Oberleitungen BEV OL NPF PKW R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahnerdungsvorrichtung für Oberleitungen BEV OL NPF PKW R
Bahnerdungsvorrichtung für Oberleitungen BEV OL NPF PKW R
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50466262
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     750216
EAN/GTIN:
     4013364157255
Suchbegriffe:
Bahnerdungsvorrichtung

Bahnerdungsvorrichtung für Oberleitungen BEV OL NPF PKW R

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungsset in PKW-Ausführung (nicht profilfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Inklusive Erdungsstangenset (6-teilig), zwei einpoligen Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, 8,5 m lang, Ausführung Ratsche und Segeltuchtasche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
32 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge 1-poliges Seil:
8500 mm
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Vollisoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.122,35*
€ 3.122,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.016,07*
€ 3.131,01*
Frei Haus
ab € 3.033,07*
€ 3.148,12*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.064,21*
€ 3.165,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.077,57*
€ 3.178,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.178,69*
€ 3.782,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.158,46*
€ 3.758,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.097,79*
€ 3.686,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.077,57*
€ 3.662,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.