Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter H,65kA,480V,4-polig 3VA5290-6GD41-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012B-50466885
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA52906GD410AA0
EAN/GTIN:
     4042948852675
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter H,65kA,480V,4-polig 3VA5290-6GD41-0AA0

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=90A Überlastschutz Ir=90A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA5 für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
90 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
90 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 615,87*
€ 703,71*
€ 5,95*
ab € 617,13*
€ 704,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 623,92*
€ 710,27*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 611,18*
€ 711,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,06*
€ 795,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,27*
€ 845,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,73*
€ 832,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,95*
€ 798,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,21*
€ 776,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,92*
€ 742,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,49*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB13
ab € 21,57*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,61*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,47*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 83,15*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 168,05*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,82*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 21,93*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,66*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,72*
Zubehör
Siemens
8US13134AH03
ab € 107,01*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,57*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA13
ab € 21,56*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,32*
Zubehör
Siemens
3VA90780VM10
ab € 164,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.