| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50567550 Herst.-Nr.: 512725 EAN/GTIN: 4260669199705 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 5000K, DALI RayProof Pro #512725 Hochqualitatives, langlebiges und LED-Wannen- und Feuchtraumleuchtensystem mit ENEC-Zertifizierung und DALI-2-Dimmung. Casambi optional. Wetterfestes, staubdichtes und nach Standard IK10 schlagfestes Edelstahlgehäuse und satinierter Diffusor aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit hoher UV-Beständigkeit und Absturzsicherung. Vandalensicheres Schnellverschlusssystem und umlaufender Dichtring. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,13* | € 343,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,60* | € 346,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|