| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50567875 Herst.-Nr.: 140MT-C3E-C25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 140MT-C3E-C25 Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 18..25 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 350 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Bemessungsbetriebsspannung: | 200..690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 5,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 11 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,09* | € 118,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,20* | € 123,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|