| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50650268 Herst.-Nr.: 866019000 EAN/GTIN: 4041254275949 |
| |
|
| | |
| Ersatzglas PC klar für BR 8654 Zubehör: Abdeckung Wanne PC klar Wanne PC klar für e864 12 ... für e865 12 ... für nD866 12 ... für nD867 12 ... EAN/GTIN:4041254275949 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckwanne | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Lichtaustritt: | direkt | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Länge: | 1237 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,73* | € 98,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,75* | € 98,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,72* | € 102,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,30* | € 102,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,04* | € 106,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|